仕様●極数: 4●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: 金●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V ac●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●電源用コネクタとしては使用不可です。. X シリーズ XLR ケーブルコネクタ. メスコンタクトのケージ設計による低接触抵抗 はんだバリアの付いたメスコンタクトで、はんだがコンタクトのかん合部に侵入するのを防止 固体金属製ラッチ付きメスコネクタ ストレインリリーフにより、高い引き抜き力を実現し、組み立てが容易RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個