Neutrik (ノイトリック) AVアダプタ 1 / 4インチ モノ XLR

Neutrik (ノイトリック) AVアダプタ 1 / 4インチ モノ XLR - NEUTRIK
仕様●ジェンダーから変換: オス●タイプから変換: 1 / 4インチ モノ●ジェンダーへ変換: オス●タイプへ変換: XLR●タイプ: オーディオ●終端1: オス 1 / 4 インチ モノ (1)●終端2: オス XLR (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●コンタクト材質: 真鍮●ハウジング材質: 亜鉛●接続方向: ストレート●動作温度 Min: -20℃●Neutrik XLRアダプタ. オーディオ製品とAXR/XLR互換コネクタ間の相互接続を容易にする高品質アダプタ。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02184081NA2MP
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする