ライトニングジャンバー LEDベルト付き (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024)

ライトニングジャンバー LEDベルト付き (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) サンエス

明るく輝くLEDライトが暗い場所で威力を発揮!災害時の防災服としても活用できる!視認性を高め安全を確保します。天然由来の原料から生成された抗菌剤を結合させ、繰り返し洗っても抗菌効果持続します。コーデュラ使用!ストレッチ素材!両脇ボタンで物が落ちにくい!

付属品専用LEDベルト(EP22471L)、RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024 素材表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%(コーデュラ)ナイロン100%○ファスナー/フロント・両胸ポケット○ボタン/プラスチック 内容量1セット
注意
※SS/Sはユニセックスサイズ。6Lはキングサイズです。海外生地・海外染色・製品加工のため、色差が発生することがあります。こちらはセット商品なのでジャンバーにはLEDベルトがついています。バッテリーも付属しています。
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02197365 EP22471-BS014 ネイビー SS 99 42 52
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197381 EP22471-BS014 ネイビー S 104 44 54
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197390 EP22471-BS014 ネイビー M 109 46 56
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197399 EP22471-BS014 ネイビー L 114 48 58
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197408 EP22471-BS014 ネイビー LL 119 50 60
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197417 EP22471-BS014 ネイビー 3L 124 52 62
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197426 EP22471-BS014 ネイビー 4L 132 54 62
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197435 EP22471-BS014 ネイビー 5L 140 56 62
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197451 EP22471-BS014 ネイビー 6L 148 58 62
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197460 EP22471-BS014 ブルー SS 99 42 52
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197469 EP22471-BS014 ブルー S 104 44 54
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197478 EP22471-BS014 ブルー M 109 46 56
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197487 EP22471-BS014 ブルー L 114 48 58
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197496 EP22471-BS014 ブルー LL 119 50 60
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197505 EP22471-BS014 ブルー 3L 124 52 62
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197521 EP22471-BS014 ブルー 4L 132 54 62
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197530 EP22471-BS014 ブルー 5L 140 56 62
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197539 EP22471-BS014 ブルー 6L 148 58 62
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197548 EP22471-BS014 シルバー SS 99 42 52
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197557 EP22471-BS014 シルバー S 104 44 54
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197566 EP22471-BS014 シルバー M 109 46 56
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197575 EP22471-BS014 シルバー L 114 48 58
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197591 EP22471-BS014 シルバー LL 119 50 60
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197600 EP22471-BS014 シルバー 3L 124 52 62
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197609 EP22471-BS014 シルバー 4L 132 54 62
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197618 EP22471-BS014 シルバー 5L 140 56 62
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197627 EP22471-BS014 シルバー 6L 148 58 62
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197636 EP22471-BS014 チャコール SS 99 42 52
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197645 EP22471-BS014 チャコール S 104 44 54
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197661 EP22471-BS014 チャコール M 109 46 56
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197670 EP22471-BS014 チャコール L 114 48 58
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197679 EP22471-BS014 チャコール LL 119 50 60
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197688 EP22471-BS014 チャコール 3L 124 52 62
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197697 EP22471-BS014 チャコール 4L 132 54 62
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197706 EP22471-BS014 チャコール 5L 140 56 62
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
02197715 EP22471-BS014 チャコール 6L 148 58 62
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする