仕様●ダイオード構成 : シングルV●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 300 mW●パッケージタイプ : SOT-23●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 3●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 25Ω●最大逆漏れ電流 : 100nA●寸法 : 2.9×1.3×0.94mm●動作温度 Min : -65 ℃mV/℃●ツェナーダイオード225 mW、BZX84BxxxLT、BZX84CxxxLTシリーズ、ON Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (BZX84B)、約5 % (BZX84C) 表面実装ケース: SOT-23RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)