onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -8 A, MJD45H11-1G

onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -8 A, MJD45H11-1G - onsemi
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -8 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -80 V●パッケージタイプ : IPAK (TO-251)●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 20 W●最小DC電流ゲイン : 60●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 10 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 20 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 6.73×2.38×6.22mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(75個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02186969MJD45H11-1G
オープン
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする