onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 4 A, BD437G

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 4 A, BD437G - onsemi
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 4 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 45 V●パッケージタイプ : TO-225●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 36 W●最小DC電流ゲイン : 85●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 45 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V dc●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 7.8×3×11.1mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02187179BD437G
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする