onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -40 A, MJH6287G

onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -40 A, MJH6287G - onsemi
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -40 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -100 V●パッケージタイプ : TO-218●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 160 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 15.2×4.9×20.35mm●ダーリントンバイポーラパワートランジスタは、汎用アンプと低速度スイッチングモータ制御用途向けに設計されています。スイッチングレギュレータコレクタ - エミッタ電圧 VCEV : 1000 V dc インバータ 高速ターンオフ時間 ソレノイド 80 ns 誘導型落下時間 100 C (標準) リレードライバ 120 ns 誘導型クロスオーバー時間 100 C ( T モータ制御 800 ns 誘導型保存時間 100 C ( T 偏向回路 100 C の性能仕様:誘導負荷の飽和電圧漏洩電流に基づく誘導負荷スイッチング時間を備えた逆バイアス SOA 超高速整流器を使用した FBSOA 定格の拡張 極めて高い RBSOA 機能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02186181MJH6287G
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする