曜日別特売

Radiall 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ, R125703000

Radiall 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ, R125703000 - RADIALL
仕様●アダプタタイプ : SMAプラグ to SMAプラグ●アダプタタイプA : SMA●アダプタタイプB : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 18GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 20.8mm●表面処理:本体 : ニッケルめっき上に金めっき●コンタクト材質 : 真鍮●金めっき SMA コネクタ. あらゆるタイプの SMA-SMA 接続で使用可能な SMA アダプタシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02185955R125703000
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする