仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG141、RG58●バルクヘッド : なし●表面処理:本体 : ニッケル●ケーブル グループAには、RS圧着工具< 456-431') 456-431/または< 453-870') 453-870/を使用のこと。 標準のBNCコネクタとは相互連結できません。. HV - BNCコネクタ. 高電圧用ニッケルめっき仕様のVSWR (50Ω BNC)コネクタ 真ちゅう、熱処理ベリリウム銅コンタクト、インタフェース、およびPTFE絶縁体RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個