曜日別特売

Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, R125172000

Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, R125172000 - RADIALL
仕様
●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : RG188, RG316●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 12.4GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●Radiall 50 Ω SMA RF同軸ライトアングル圧着プラグコネクタ、ステンレススチールボディ. ねじ止めかん合、圧着終端の、50 Ω SMA RF同軸ライトアングル圧着プラグコネクタです。ケーブル取り付け式で、ボディが金めっきのステンレススチール、センターコンタクトが金めっき、シリコンガスケット付属で、各種RF同軸ケーブルに対応します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02188771R125172000
オープン
¥209,800
¥230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする