- 仕様
- ●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : RG188, RG316●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 12.4GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●Radiall 50 Ω SMA RF同軸ライトアングル圧着プラグコネクタ、ステンレススチールボディ. ねじ止めかん合、圧着終端の、50 Ω SMA RF同軸ライトアングル圧着プラグコネクタです。ケーブル取り付け式で、ボディが金めっきのステンレススチール、センターコンタクトが金めっき、シリコンガスケット付属で、各種RF同軸ケーブルに対応します。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応