Radiall R143812000 BNCコネクタ コネクタタイプ:TNC 真鍮

Radiall R143812000 BNCコネクタ コネクタタイプ:TNC 真鍮 - RADIALL
仕様●表面処理 : ニッケル●コードの有無 : あり●種類 : TNC●材質 : 真鍮●オス/メス : オス●種類 : BNC コネクタ●TNC 保護キャップ. チェーン付きのオス保護キャップRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02185280R143812000
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする