Radiall 同軸ケーブル, BNC Nタイプ, 500mm, R284C0351026

Radiall 同軸ケーブル, BNC Nタイプ, 500mm, R284C0351026 - RADIALL
仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : Nタイプ●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.95mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 500mm●外被色 : 黒●動作温度 Min : -35℃●同軸 BNC リード /N. 一方の端にオス BNC コネクタ、もう一方の端にオス N コネクタを備えた同軸リード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02189979R284C0351026
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする