曜日別特売

Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, R284C0351055

Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, R284C0351055 - RADIALL
仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMA●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.49mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 500mm●外被色 : 茶●動作温度 Max : +135℃●SMA同軸ケーブル. Radiall のこの同軸リードには、両端に SMA オスコネクタが取り付けられています。ねじ止め接続のサブミニチュアタイプ Aコネクタは、安全で信頼性の高い接続を実現し、通信やワイヤレスLAN用途で広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02189970R284C0351055
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする