Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, R124054003W

Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, R124054003W - RADIALL
仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG402●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 18GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +105℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 金●品番 ; 414-1177 414-1177 の場合、導体は中心コンタクトに使用します。. ストレートプラグRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02185395R124054003W
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする