Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 6m, R284C0351023

Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 6m, R284C0351023 - RADIALL
仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : KX6A●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 6.10mm●特性インピーダンス : 75 Ω●長さ : 6m●外被色 : 緑●動作温度 Max : +70℃●BNC 同軸リード. 両端に BNC オスコネクタを備えた KX6A ケーブルから構成される同軸リードです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02185919R284C0351023
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする