Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 3m, R284C0351017

Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 3m, R284C0351017 - RADIALL
仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG59●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 6.15mm●特性インピーダンス : 75 Ω●減衰 : 1.54 dB●長さ : 3m●外被色 : 黒●動作温度 Min : -35℃●ストレートオス - オス BNC RG59 リードRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02189629R284C0351017
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする