STMicroelectronics マイコン STM32F3, 64-Pin LQFP STM32F303RBT7

STMicroelectronics マイコン STM32F3, 64-Pin LQFP STM32F303RBT7 - STMicro
仕様●ファミリー名 : STM32F3●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 128 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 32 kB●USBチャンネル : 1●PWMユニット数 : 1●SPIチャンネル数 : 3●USARTチャネルの数 : 3●長さ : 10mm●STM32F303xB / STM32F303xC ファミリは、高性能 Arm R Cortex R -M4 32 ビット RISC コアをベースにし、 FPU は最大 72 MHz の周波数で動作し、浮動小数点ユニット( FPU )、メモリ保護ユニット( MPU )、組み込み大トレースマクロセル( ETM )を内蔵しています。このファミリには、高速組み込みメモリ(最大 256 KB のフラッシュメモリ、最大 40 KB の SRAM )、広範な拡張 I/O 、及び 2 つの APB バスに接続されたペリフェラルが組み込まれています。これらのデバイスは、最大 4 つの高速 12 ビット ADC ( 5 Msps )、 7 つのコンパレータ、 4 つのオペアンプ、最大 2 つの DAC チャンネル、低消費電力 RTC 、最大 5 つの汎用 16 ビットタイマ、 1 つの汎用 32 ビットタイマ、モータ制御専用の 2 つのタイマを搭載しています。また、標準及び Advanced の通信インターフェースも備えています。最大 2 つの I2C 、最大 3 つの SPI ( 2 つの SPI は多重化全二重 I2C となります)、 3 つの USART 、最大 2 つの UART 、 CAN 及び USB です。 オーディオクラスの精度を実現するため、 I2S 周辺機器を外部 PLL 経由でクロック設定できます。 STM32F303xB / STM32F303xC ファミリは、 -40 → +85 ° C 及び -40 → +105 ° C の温度範囲で動作し、 2.0 → 3.6 V の電源で動作します。省電力モードの包括的なセットにより、低電力用途の設計が可能になります。 STM32F303xB / STM32F303xC ファミリは、 48 ピン→ 100 ピンの 4 つのパッケージにデバイスを格納します。含まれるペリフェラルのセットは、選択したデバイスに応じて変更されます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(160個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02198826STM32F303RBT7
オープン
139,800
153,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする