STMicroelectronics マイコン STM32F1, 64-Pin LQFP STM32F101R8T6

STMicroelectronics マイコン STM32F1, 64-Pin LQFP STM32F101R8T6 - STMicro
仕様●ファミリー名 - STM32F1●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M3●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 64 kB●最大周波数 - 36MHz●RAMサイズ - 10 kB●USBチャンネル - 0●PWMユニット数 - 3×16 bit●SPIチャンネル数 - 2●I2C(TM)ャンネル数 - 2●最大イーサネットチャンネル数 - 0mm●STM32F101シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics STM32F101は、ARM Cortex(TM) M3マイクロコントローラに基づいており、36 MHz CPU及び最大80 KB SRAMと最大1 MBフラッシュメモリを搭載しています。 STM32 ARM Cortex(TM)M3 32 ビットフラッシュ低密度ファミリMCUは、低電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能が同時に実現されています。 STM32F1ファミリの高度なアーキテクチャとSTM32プラットフォームとの統合により、低電力用途の設計が可能になっています。 フラッシュメモリとSRAMが組み込まれたARM Cortex(TM)-M3コアプロセッサは、あらゆるARMツール及びソフトウェアに対応しています。 STのARM/RISC 32ビットプロセッサは、16ビットタイマ、12ビットADC、12ビットDAC、及び通信インターフェイス(I 2 C、SPI、USART)を備え、ハンドヘルド機器、PCやゲーム機の周辺機器、アラームシステム、PLCや産業用途、及びアプリケーション制御やユーザーインターフェイスなどに最適です。. 使用温度範囲: -40 - +85 - 低電圧: - → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02203367STM32F101R8T6
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする