STMicroelectronics 温度センサ IC, ±5℃, アナログ, 3-Pin TO-92
仕様●センサ機能 : 温度●出力タイプ : 電圧●インターフェースタイプ : アナログ●精度 : ±5℃●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +100 ℃●動作供給電圧 Min : 2.92 V●動作供給電圧 Max : 3.04 V●パッケージタイプ : TO-92●長さ : 5mm●高さ : 5.03mm●幅 : 3.7mm●寸法 : 5×3.7×5.03mm●LM235/LM335温度センサ. LM235/LM335シリーズの温度センサには、リニア出力、及び、絶対温度に線形比例する、出力100 mV/°Kの2端子ツェナーとしての機能があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(2500個)