仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 1200V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.9V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 75ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 18A●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)