曜日別特売

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 69.7V, SM6T39CA

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 69.7V, SM6T39CA - STMicro
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 69.7V●最小ブレークダウン電圧 37.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 33.3V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 57A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) TVS SMT双方向600 W、SM6Tシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02473576SM6T39CA
オープン
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする