スマートIII点検口 9.5mm

スマートIII点検口 9.5mm - カイダーベースボード工業スマートIII点検口 9.5mm - カイダーベースボード工業スマートIII点検口 9.5mm - カイダーベースボード工業

中フタがセットになった見付11mmのスッキリとした点検口です。

仕様壁付用材質フレーム:硬質樹脂+軟質樹脂 (2色成型) 、中フタ:ケイ酸カルシウム板厚さ(mm)9.5内容量1セット
全12種類を絞り込む
開口寸法(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
開口寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02496466-200×200ホワイト194×194
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02496475-200×200ライトグレー194×194
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02496491-200×200ウォームグレー194×194
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02496500-200×200チャネズグレー194×194
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02496509-250×250ライトグレー244×244
2,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02496518-250×250ウォームグレー244×244
2,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02496527-250×250ホワイト244×244
2,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02496536-250×250チャネズグレー244×244
2,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02496545-300×300ウォームグレー294×294
2,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02496561-300×300ホワイト294×294
2,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02496570-300×300ライトグレー294×294
2,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02496579-300×300チャネズグレー294×294
2,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする