MJKマグネット点検口 9.5mm

MJKマグネット点検口 9.5mm - カイダーベースボード工業MJKマグネット点検口 9.5mm - カイダーベースボード工業MJKマグネット点検口 9.5mm - カイダーベースボード工業

一層目立たない、フレームレスタイプです。フレームを見せないクロス巻込仕上げです。

仕様壁付用材質ABS樹脂+マグネット厚さ(mm)9.5内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02496606-定規枠・L型鋼板2枚220×220定規枠:275×275
2,500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02496615-定規枠・L型鋼板4枚320×320定規枠:375×375
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする