カイダーベースボード工業
スマートIII点検口 12.5mm
中フタがセットになった見付11mmのスッキリとした点検口です。
仕様
壁付用
材質
フレーム:硬質樹脂+軟質樹脂 (2色成型) 、中フタ:ケイ酸カルシウム板
厚さ(mm)
12.5
内容量
1セット
全12種類を絞り込む
色
ウォームグレー
チャネズグレー
ホワイト
ライトグレー
開口寸法(mm)
194×194
244×244
294×294
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
色
開口寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02496351
-
200×200
ホワイト
194×194
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02496360
-
200×200
チャネズグレー
194×194
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02496369
-
200×200
ライトグレー
194×194
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02496378
-
200×200
ウォームグレー
194×194
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02496387
-
250×250
ウォームグレー
244×244
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02496396
-
250×250
ホワイト
244×244
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02496405
-
250×250
ライトグレー
244×244
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02496421
-
250×250
チャネズグレー
244×244
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02496430
-
300×300
ライトグレー
294×294
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02496439
-
300×300
チャネズグレー
294×294
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02496448
-
300×300
ホワイト
294×294
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02496457
-
300×300
ウォームグレー
294×294
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。