STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -1.5 A, BD136-16

STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -1.5 A, BD136-16 STMicro

仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -1.5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -45 V●パッケージタイプ : SOT-32●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 1.25 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 45 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●汎用PNPトランジスタ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02491311 BD136-16
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする