曜日別特売

STMicroelectronics オーディオアンプ IC オーディオパワーアンプ 25W スルーホール TDA7264

STMicroelectronics オーディオアンプ IC オーディオパワーアンプ 25W スルーホール TDA7264 - STMicro
仕様●アンプタイプ : オーディオパワーアンプ●出力タイプ : 2チャンネルステレオ●最大電力 : 25W●実装タイプ : スルーホール●電源タイプ : デュアル電源●パッケージタイプ : MULTIWATT V●ピン数 : 8●入力信号タイプ : シングエンド●出力信号タイプ : シングルエンド●動作温度 Min : -40 ℃mm●クラスABオーディオパワーアンプ、STMicroelectronics. モノラル、ステレオ及びマルチチャンネルのソリューション 幅広い出力オプションRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02490647TDA7264
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする