STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSU101ILT

STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSU101ILT - STMicro
仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 1.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 9kHz●標準スルーレート : 3V/ms●最大動作周波数 : 2.4 GHz●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 265nV/√Hz●TSU10x、ナノパワー5 V CMOSオペアンプ. TSU101 (シングル)、TSU102 (デュアル)、TSU104 (クワッド)オペアンプは、1.8 Vの供給電圧で、チャンネルあたり580 nAの低電力で動作します。. 電源の動作電圧: 1.5 → 5.5 V 安定したユニティゲイン レールツーレール入力 / 出力 ゲイン帯域幅積: 8 kHz (代表値)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02491277TSU101ILT
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする