曜日別特売

STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358ADT

STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358ADT - STMicro
仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 5 → 28 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.1MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 0.6V/μs●動作温度 Min : 0 ℃●標準電圧ゲイン : 100 dB●高さ : 1.25mm●LM158、LM258、LM358、低電力デュアルオペアンプ、低入力バイアス電流. LM158、LM258、LM358オペアンプは、2つの独立した高ゲイン内部周波数補償回路から構成されています。 リニアモードでは、入力カスタム電圧範囲にアースが含まれ、出力電圧もアースまでスイングできます。. シングル電源で動作するように設計 大DC電圧ゲイン: 100 dB 広帯域幅(ユニティゲイン): 1.1 MHzRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02491977LM358ADT
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする