ROHM
ローム Nチャンネル MOSFET20V 150 mA 表面実装 パッケージDFN0806-3 3 ピン
仕様
●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 150 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 20V●パッケージタイプ: DFN0806-3 ●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02667555
RV1C002UNT2CL
オープン
¥
339
¥373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください