Schaffner EMCフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 3.3 μF,100nF 4.2 mH 9.4 mA Single Stage 2.4W 220kΩ

Schaffner EMCフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 3.3 μF,100nF 4.2 mH 9.4 mA Single Stage 2.4W 220kΩ - SCHAFFNER
仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: タブ●相数: 1●シリーズ: FN2415●動作周波数: 60Hz●長さ: 94mm●奥行き: 56mm●静電容量: 3.3 μF,100nF●寸法: 94×56×45.4mm●漏れ電流: 9.4 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 220kΩ●電力損失: 2.4W●FN2415シリーズ. Schaffner FN 2415シリーズ単相フィルタは非常にコンパクトで軽量であるため、機械及び装置内の取り付けスペースが必要最小限で済みます。 FN 2415シリーズフィルタにより、内部干渉、伝搬、及びカップリングのリスクが低減されるため、システム全体の耐性、信頼性、及びサービスセキュリティが向上します。 FN 2415フィルタシリーズは、高い減衰性能を提供することにより、最新の基準に従った電磁適合性定格に大きく貢献します。 主な用途は、産業機器、機械、任意の制御装置(NC、CNC、PLC、モーションコントロールなど)を含むプロセス自動化などです。. 小型設計 取り付けが簡単RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(36個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02668989FN2415-10-29
オープン
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする