曜日別特売

ローム ツェナーダイオード 33V 表面実装 250 mW

ローム ツェナーダイオード 33V 表面実装 250 mW - ROHM
仕様●ダイオード構成: シングルV●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 250 mW●パッケージタイプ: SOT-23●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02675499BZX84C33VLYT116
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする