曜日別特売

Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.0mm 2列 FSI-120-03-G-D-M-AD

Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.0mm 2列 FSI-120-03-G-D-M-AD - SAMTEC
仕様●シリーズ: FSI●ピッチ: 1.0mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02676357FSI-120-03-G-D-M-AD
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする