曜日別特売

Samtec 基板接続用ピンヘッダ 8極 4.0mm 1列 IP5-08-05.0-L-S-1-TR

Samtec 基板接続用ピンヘッダ 8極 4.0mm 1列 IP5-08-05.0-L-S-1-TR - SAMTEC
仕様●シリーズ: IP5●ピッチ: 4.0mm●極数: 8●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.3A●定格電圧: 最大 200.0 V●Samtec IP5シリーズ4.00 mm 50Ω高絶縁基板対基板、電線対基板RFプラグストリップ. IP5シリーズ50Ω高絶縁基板対基板、電線対基板RFプラグストリップは、4.00 mmのコンタクトピッチ、10 mmのBTBスタック高です。 このIP5 4.00 mm RFプラグストリップは、最大9.5 GHz、19 Gbit/sの性能を有するIsoRate高絶縁相互接続システムの一部です。 IsoRate相互接続システムは頑丈なエッジレートコンタクトを備え、従来の旋削加工RFコンタクトより低コストで高絶縁を実現できます。 IP5シリーズ高絶縁RFプラグコネクタには、1列あたり最大8ジャックの1列及び2列構成を用意しています。 品番末尾が「L-TR」は、ケーブルラッチ付きのIP5電線対基板RFプラグストリップです。 このIP5 4.00 mm RFプラグコネクタは、IJ5 RFジャックコネクタ(基板対基板用途の場合) / IJ5C高絶縁RFケーブルアセンブリ(電線対基板用途の場合)とかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02677590IP5-08-05.0-L-S-1-TR
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする