仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 50●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●0.050インチシュラウド付きIDCイジェクタヘッダ0.050インチ(1.27 mm)ピッチ 全コモンピン数: 4 → 25 スルーホール、ライトアングル、表面実装 極性化ノッチ ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(12個)