曜日別特売

Samtec IDCコネクタ 10極 2列, FFSD-05-01-N

Samtec IDCコネクタ 10極 2列, FFSD-05-01-N - SAMTEC
仕様●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケル上に金 スズ●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●コンタクト材質: ベリリウム銅●0.050インチ(1.27 mm)ピッチ ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプションRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02676138FFSD-05-01-N
オープン
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする