ROHM
ローム アドオンボード オプトカプラ
仕様
●電源管理機能: オプトカプラ●併用可能製品: モータドライバ BD7F200HFN●キットの分類: アドオンボード●キット名: Evaluation Board●BD7F200HFN-EVK-001評価ボードは、出力電流定格が最大0.15 Aの絶縁型フライバックDC-DCコンバータ(BD7F200HFN-LB)を使用して、24 Vの入力から15 Vの出力4個を提供します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02702607
BD7F200HFN-EVK-001
オープン
¥
21,980
¥24,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください