Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 7極, スタンダード, ケーブルマウント, UTS6GJC147S
仕様●極数: 7●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 16.0A●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 14●ハウジング材質: サーモプラスチック●表面処理:コンタクト: 金●動作温度 Min: -40℃●ワイヤディスクリートシーリングケーブルプラグ(バックシェル付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個