Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 7極, スタンダード, ケーブルマウント, UTS6JC147SSCR

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 7極, スタンダード, ケーブルマウント, UTS6JC147SSCR SOURIAU

仕様●極数: 7●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: スクリュー●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 16.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 320.0 V●シェルサイズ: 14●ハウジング材質: サーモプラスチック●表面処理:コンタクト: 金●動作温度 Max: +105℃ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02698730 UTS6JC147SSCR
オープン
6,698
7,368 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする