蓄熱式エコ湯たんぽぬくぬくnekoLike
どこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」。猫の毛のような上質な触り心地のカバーが、ワンランク上のぬくもりと癒しを与えてくれます。膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、足を乗せてコタツ代わりに足先を温めたり。シーンに合わせて、冷えた身体をじんわりと温めてくれます。面倒なお湯の入れ替えが不要で、最長8時間使えるので、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。
用途湯たんぽ
仕様●蓄熱時間(℃):約15分(室温20の場合)●蓄熱液:水●蓄熱温度(℃):(約)55
材質(本体)ナイロン、PVC/3層構造 (保温カバー)ポリエステル100%
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)360
連続使用時間アンカ目的(布団内で使用)の場合:約8時間、カイロ目的(身体に当てて使用)の場合:約4時間
保証期間1年間
電気代の目安蓄熱1回あたり:約2.8円
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約(本体)23×28×5、(保温カバー)縦28×横27
内容量1個
防寒用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-02-13
- 用途:
- 就寝時間
その他業種
足元が暖まり就寝に快適ですが寿命が2年位なので充電時間が長くなると買い替えです。