Welwyn 巻線 抵抗器 7W 120Ω ±5%, W22-120RJI
仕様●抵抗 : 120Ω●定格電力 : 7W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃●過負荷時にワイヤが上がる最大温度が存在するため●抵抗がすでに熱を放散している場合●印加するパルスエネルギーはグラフで許容されているエネルギー未満でなければなりません。以下の公式を使用して●すでに電力を消費している抵抗に印加するパルスの「等価」エネルギーを見積もることができます。繰り返しパルスの場合●平均消費電力は抵抗器の連続電力定格を超えてはならないことにも注意してください。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な 過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(700個)