Welwyn 巻線 抵抗器 3W 3.9Ω ±5%, W21-3R9JI

Welwyn 巻線 抵抗器 3W 3.9Ω ±5%, W21-3R9JI WELWYN

仕様●抵抗 : 3.9Ω●定格電力 : 3W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02713649 W21-3R9JI
オープン
76,980
84,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする