Sensata Crydom タイマーリレー シングルショット 12 → 24V ac/dc DINレール

Sensata Crydom タイマーリレー シングルショット 12 → 24V ac/dc DINレール Sensata / Crydom

仕様●電源電圧 : 12 → 24V ac/dc●取り付けタイプ : DINレール●タイマ機能の数 : シングルショット●時間範囲 : 0.1 s → 100h●コンタクト数 : 2●タイマ機能の数 : シングル●接点構成 : SPST●時間増分 : 時間 , 分 , 秒●電流 Max : 6A●最大電圧 : 24V ac/dc●スイッチ設定 : ソリッドステート●幅 : 11mm●シリーズ : SeriesOneDR℃●動作温度 Min : -30℃●Crydom SeriesOne DRソリッドステートタイマ. Crydom SeriesOne DR DINレール取り付けソリッドステートリレータイマは●AC / DC出力電圧を利用できます。このソリッドステートタイマには●さまざまな業界標準タイミング機能とさまざまな入出力電圧オプションが利用できます。. 特長と利点. シングルチャンネル6 A定格出力電力. コンパクトなサイズ(11 mm幅). 8つの業界標準機能を利用可能. 独自の一体型ヒートシンク設計を採用したIP20ハウジング. LEDステータスインジケータ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02713737 DRTB06D06
オープン
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする