Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン製

Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン製 Sensata / Cynergy3

仕様●検出タイプ : フロート●実装タイプ : 横型●スイッチ出力 : NO / NC●本体材質 : ポリプロピレン製●ケーブル長 : 1m●動作温度 Min : -20℃●動作温度 Max : +100℃●最大AC電圧 : 300V●最大DC電圧 : 300V●電流 Max : 5 A●ガスケット材 : ニトリル●シリーズ : RSF30●代表規格 : WRAS●Cynergy3 フロートスイッチCynergy3 RFS30 シリーズのフロートスイッチは●水平取り付けタイプで● NO / NC 出力構成となっています。このフロートスイッチは●本体がポリエチレン製です。高出力●サイドエントリー●内部取付けスイッチです。このスイッチは● 100 VA 未満の低負荷へ直接切り替えるために使用されます。このタイプのフィッティングは●タンク内部にアクセスする必要があります。これらのサイドマウントスイッチは●リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットアクチュエータマグネットで構成され●防水ハウジングに収められています。デバイスを 180 ° 回転すると●スイッチ動作を逆にすることができます。 注: 信号スイッチングに適しており●トランジスタ入力 / 低電力●小型コイルサプレスリレーでの使用に最適です。誘導性又は突入電流(フィラメントランプ等)の負荷には適していません。 付属物: 長さ 1 m ● PVC 16/0.2 ケーブル特長最小液体比重: 0.85 動作温度範囲: -20 → 100℃ ケーブル長:1 m 最大スイッチング電力: 100 VA リードアウト: 100 cm PVC 16/0.2認証WRAS 認定 UL 認定 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02708950 RSF34W100RF
オープン
3,898
4,288 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする