Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, オス, 23極 UT061823PH

Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, オス, 23極 UT061823PH SOURIAU

仕様●極数 : 23●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : オス●シェルサイズ : 18●実装タイプ : ケーブルマウント●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +105℃●オスコンタクトシリーズ UTO 用の IP68 プラグです. IP68 準拠の密閉構造の円筒形金属コネクタで● TRIM TRIO 及び UTP シリーズと交換可能です。 サイズ 16 オスコンタクト用プラグ(別売り●機械加工コンタクト ; 273-2967 273-2967 を参照)。 バヨネットロックリング付き金属製ケースは● 500 サイクルを保証します。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02709878 UT061823PH
オープン
6,998
7,698 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする