TE Connectivity RFIフィルタ 単相 2A フランジマウント Single Stage

TE Connectivity RFIフィルタ 単相 2A フランジマウント Single Stage TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様●最大定格電流 : 2A●最大定格電圧 : 250 V ac●実装タイプ : フランジマウント●終端スタイル : ファストン●相数 : 1●ステージ数 : Single Stage●動作周波数 : 50/60Hz●長さ : 57.2mm●奥行き : 16.8mm●高さ : 64.3mm●寸法 : 57.2 x 16.8 x 64.3mm●動作温度 Min : -10℃●動作温度 Max : +40℃ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(56個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02707586 2VB1
オープン
159,800
175,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする