仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 910 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 20 V●パッケージタイプ : SC-88●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 6●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 440 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 0.6V●最大パワー消費 : 550 mW●最大ゲート-ソース間電圧 : ±12 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●高さ : 1mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)