Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM20M13K

Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM20M13K - SOURIAU
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 22 → 20 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : RM●併用可能製品 : MBGシリーズコネクタ●定格電流 : 13A●長さ : 26mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●定格電圧 : 750 V ac●コンタクト材質 : 真鍮●最大接触抵抗 : 3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●Souriau鉄道RC/RM機械加工コンタクト. Souriaukのこの機械加工コンタクトは●鉄道コネクタの用途を念頭に設計されています。 またこのコンタクトは●高導電性の銅合金ボディで●低い接触抵抗と優れたコンタクト保持力を備えます。. 特長と利点:金めっきコンタクト・ロックスプリング・個別引抜力: 0.55 N・接触抵抗:≦3 MΩRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02710368RM20M13K
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする