仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 20●適合電線サイズ : 24→ 18 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : CL●併用可能製品 : Clipperシリーズコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 10mΩ●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +125℃●端子. 標準密度コネクタ( 1.6 mm 径)及び高密度コネクタ( 1.0 mm 径)用のコンタクトです。ブランキングピンは●未使用の 1.6 mm キャビティを埋めるために使用できます。圧着工具品番を使用してください 1.0 及び 1.6 mm コンタクトの場合は 194-2264 ●又はユニバーサル圧着工具フレーム(品番)を使用します 848-391 ●ダイセット品番 158-8955 ( 1.6 mm コンタクト専用)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)