Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子RC16M23GE7K

Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子RC16M23GE7K - SOURIAU
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 20→ 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : RC●定格電流 : 13A●長さ : 17.61mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 真鍮●最大接触抵抗 : <lteq>3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●Souriau鉄道RC/RM機械加工コンタクト. Souriaukのこの機械加工コンタクトは●鉄道コネクタの用途を念頭に設計されています。 またこのコンタクトは●高導電性の銅合金ボディで●低い接触抵抗と優れたコンタクト保持力を備えます。特長と利点:.金めっきコンタクト・ロックスプリング・個別引抜力: 0.55 N・接触抵抗:≦3 MΩRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02710061RC16M23GE7K
オープン
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする